KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE WHITE-WHITE 38 W 4000K - 517005SWWO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517005SWWO4
Ref.Sonepar
214946
EAN
8435466101640
La luminaria de techo Disc Slim superficie blanco-blanco 38W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 38W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece un alto rendimiento y durabilidad en espacios interiores. Su diseño redondo en color blanco y acabados en aluminio la convierten en una opción estética y moderna para cualquier ambiente. Además, cuenta con un difusor opal que proporciona una luz suave y uniforme. Con una eficiencia energética de clase A, esta luminaria es una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Su montaje en superficie y su resistencia al impacto IK03 la hacen ideal para su uso en diferentes aplicaciones. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica de clase II y cuenta con una garantía de 3 años.


