KOHL LIGHTING - DISC SLIM SURFACE WHITE-WHITE 48 W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517006SWWO4
Ref.Sonepar
760422
EAN
8435466101701
Luminaria de techo Disc Slim, de la marca KOHL LIGHTING, es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria de techo de superficie en color blanco-blanco cuenta con una potencia nominal de 48W y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación eficiente y de calidad en espacios interiores. Su vida útil de 35.000 horas y su clase de eficiencia energética A garantizan un uso duradero y sostenible. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, esta luminaria cuenta con una resistencia al impacto de IK03 y un grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para su uso en diferentes aplicaciones. Su instalación en superficie y su no regulación la convierten en una opción práctica y versátil para cualquier proyecto de construcción o instalación. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING es una elección confiable y de alta calidad para profesionales exigentes.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


