KOHL LIGHTING - DISC SQ EMP. WHITE-WHITE 8W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517031RWWO3
Ref.Sonepar
812017
EAN
8499211702469
La luminaria de techo Disc Square LED 8W 120x120 3000K blanco de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 3000K y su difusor opal proporcionan una luz cálida y uniforme. Fabricada en aluminio con acabado en blanco, su diseño cuadrado y orientación fija la hacen ideal para su uso en techos. Con un grado de protección IP 43 y resistencia al impacto IK03, cumple con las normativas de seguridad eléctrica. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco y su clase de eficiencia energética B garantiza un consumo responsable. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc Square LED 8W 120x120 3000K blanco es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


