KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME BL-BL 20 W 4000K NON-
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517033RBBO4
Ref.Sonepar
867665
EAN
8445028774908
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 225x225mm negro-negro 20W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal es de 20W y su temperatura de color es de 4000K, con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80. Esta luminaria se instala de forma empotrada con marco y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


