KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 12 W 4000K NON-DIMM - 517032RBBO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517032RBBO4
Ref.Sonepar
837113
EAN
8445028774823
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 172x172mm negro-negro 12W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal de 12W y su temperatura de color de 4000K garantizan una iluminación eficiente y de calidad. Además, su CRI >80 asegura una reproducción fiel de los colores. Esta luminaria se instala de forma empotrada con marco y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43, lo que la hace adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


