KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 20 W 3000K NON-DIMM - 517033RBBO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517033RBBO3
Ref.Sonepar
851802
EAN
8445028774885
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 225x225mm negro-negro 20W CRI >80 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal de 20W y su alto índice de reproducción cromática (CRI >80) garantizan una iluminación eficiente y de calidad. Su instalación empotrada con marco permite un montaje sencillo y seguro. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP43). La luminaria de techo Disc Square de KOHL LIGHTING es una excelente opción para proyectos de instalación y construcción que requieran una iluminación de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


