KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 24 W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517034RBBO4
Ref.Sonepar
829679
EAN
8445028774502
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 300x300mm negro-negro 24W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación y construcción profesional. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal de 24W y su índice de reproducción cromática de >80 garantizan una iluminación eficiente y de alta calidad. Además, su resistencia al impacto de IK03 y su grado de protección IP43 la hacen ideal para su uso en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es una excelente elección para proyectos de instalación y construcción de alta gama.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING