KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 8 W 4000K NON-DIMM - 517031RBBO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517031RBBO4
Ref.Sonepar
843375
EAN
8445028774328
La luminaria de techo Disc Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño empotrado y un marco de 12x120mm en color negro-negro, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 8W y una temperatura de color de 4000K, con un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80. Su difusor de material opal y su estructura de aluminio garantizan una excelente calidad y durabilidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43). Ideal para aplicaciones en espacios interiores, su instalación es sencilla y segura gracias a su montaje empotrado con marco. Con la luminaria de techo Disc Square de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una solución de iluminación eficiente y elegante.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


