KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME WH-WH 24 W 3000K NON-DIMM - 517034RWWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517034RWWO3
Ref.Sonepar
873579
EAN
8445028774410
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 300x300mm blanco-blanco 24W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de interiores en proyectos de instalación y construcción. Con una potencia nominal de 24W y un diseño empotrado con marco, esta luminaria ofrece una luz cálida de 3000K y un índice de reproducción cromática de >80 para una iluminación de alta calidad. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP43. Su fácil montaje y su versatilidad la convierten en una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones en interiores.