KOHL LIGHTING - DISC SQ RECESSED WITH FRAME WH-WH 24 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517034RWWO4
Ref.Sonepar
884314
EAN
8445028774441
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 300x300mm blanco-blanco 24W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor opal y un cuerpo de aluminio en color blanco-blanco. Su potencia nominal de 24W y su alto índice de reproducción cromática (CRI >80) garantizan una iluminación eficiente y de calidad. Además, su instalación empotrada con marco la hace perfecta para su integración en techos. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP43, y cuenta con una garantía de 3 años. Una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


