KOHL LIGHTING - DISC SQUARE 20W 4000K 1560LM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517033RWWO4
Ref.Sonepar
246598
EAN
8499211569567
La luminaria de techo Disc Square LED 20W 225mm 4000K blanco de KOHL LIGHTING es un downlight de diseño moderno y elegante, ideal para ser instalado en espacios interiores. Con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca y brillante, perfecta para espacios de trabajo o estudio. Fabricada con materiales de alta calidad, como aluminio y difusor opal, esta luminaria cuenta con un grado de protección IP43 y resistencia al impacto IK03, lo que la hace adecuada para su uso en diferentes entornos. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de instalación empotrado con marco, y su clase de eficiencia energética A garantiza un consumo reducido de energía. Con una garantía de 3 años, la luminaria Disc Square LED 20W 225mm 4000K blanco de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


