KOHL LIGHTING - DISC SURFACE LED 24W 300MM 4K BLANCO - 517004SWWO4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517004SWWO4
Ref.Sonepar
763962
EAN
8499211009384
La luminaria de techo Disc Slim superficie LED 24W diámetro 300mm 4000K blanco de la marca KOHL LIGHTING es una solución de iluminación eficiente y moderna para espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación de calidad con un flujo luminoso de 1872lm y una temperatura de color de 4000K. Su diseño redondo y acabado en aluminio y opal la convierten en una opción elegante y versátil para cualquier ambiente. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A y una garantía de 3 años. Su instalación en superficie es sencilla y su resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP 43) la hacen adecuada para su uso en interiores. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica de clase II y es no regulable.


