KOHL LIGHTING - DISC TINA DEEP RECESSEDWITH FRAMEWH-WH 18W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504052RWW4
Ref.Sonepar
860658
EAN
8435466103088
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 18W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 18W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca y brillante. Fabricada en aluminio y con un acabado en color blanco-blanco, su forma redonda la convierte en una opción estética y funcional para cualquier ambiente. Con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años, esta luminaria cumple con las normativas de seguridad IK06, clase II y grado de protección IP 23. Su instalación es sencilla, ya que se empotra con marco, y su tensión de 300mA la hace adecuada para su uso en cualquier espacio interior. No regulable, esta luminaria es perfecta para aquellos que buscan una solución de iluminación de calidad y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


