KOHL LIGHTING - DISC TINA DEEP RECESSEDWITH FRAMEWH-WH 24W 3000K NON-DIMM - 504053RWW3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504053RWW3
Ref.Sonepar
879210
EAN
8435466128500
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 24W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 3000K y sus 1080 lúmenes proporcionan una luz cálida y brillante. Fabricada en aluminio de color blanco, esta luminaria cuenta con un diseño redondo y un grado de protección IP 23, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su instalación en espacios húmedos. Su montaje empotrado con marco permite una fácil instalación y su clase de eficiencia energética B garantiza un consumo responsable de energía. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica IK06 y Clase II.


