KOHL LIGHTING - DOWLIGHT DISC 56W D.600MM 4000K BL.CRI80 NO-DIM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517027RWWO4
Ref.Sonepar
780088
EAN
8499211267210
La luminaria de techo Disc 56W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 600mm y un marco blanco, esta luminaria de techo ofrece una iluminación potente y eficiente. Funciona con una tensión de 900mA y no es regulable. Con una potencia nominal de 56W, produce 4032lm de luz con una temperatura de color de 4000K. Su vida útil es de 35.000 horas y no es orientable. Utiliza tecnología LED y se instala empotrado con marco. El difusor es de material opal y el color básico es blanco. Fabricado en aluminio, su forma es redonda y su eficiencia energética es de clase A. Ofrece una garantía de 3 años y su montaje es empotrado con marco. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 43. La luminaria de techo Disc 56W de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera para espacios interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


