KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 20W 1500LM 3000K D.225MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RBBO3V
Ref.Sonepar
813250
EAN
8435466132385
La luminaria de techo Disc 20W 1500lm 3000K diámetro 225mm 1-10V gris de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y duradera en espacios interiores. Con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria cuenta con un sistema de regulación 1-10V y una temperatura de color de 3000K para crear un ambiente cálido y acogedor. Su diseño empotrado con marco y su forma redonda la hacen ideal para su instalación en techos. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cuenta con una eficiencia energética de clase A y una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de seguridad IK03, clase II y grado de protección IP 43, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en diferentes aplicaciones en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


