KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 20W 1500LM 3000K D.225MM DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RWWO3D
Ref.Sonepar
594992
EAN
8499218396562
La luminaria de techo Disc 20W 1500lm 3000K diámetro 225mm DALI blanco de KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su regulación Dali permite un control preciso de la intensidad lumínica. Fabricado con materiales de alta calidad, su difusor opal y su acabado en blanco le dan un aspecto elegante y moderno. Su forma redonda y su instalación empotrada con marco lo hacen ideal para cualquier tipo de techo. Con una clase de eficiencia energética A, este downlight es una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP43. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc 20W 1500lm 3000K diámetro 225mm DALI blanco de KOHL LIGHTING es la elección perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


