KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 20W 1560LM 4000K D.225MM PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RWWO4P
Ref.Sonepar
807734
EAN
8499211642802
KOHL LIGHTING presenta su luminaria de techo Disc, una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una alta eficiencia energética con una clase A. Su diseño redondo de diámetro 225mm y acabado en blanco la convierten en una opción versátil y elegante para cualquier ambiente. Cuenta con un difusor opal y un marco de aluminio en color blanco, y su tipo de regulación es Push. La luminaria es orientable y cuenta con un tipo de lámpara LED. Su instalación es empotrada con marco y es resistente al impacto con un grado de protección IP 43. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y es de clase II. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ilumina tus espacios con la calidad y eficiencia de KOHL LIGHTING.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


