KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 24W 1872LM 4000K D.300MM - 517024RWWO4V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517024RWWO4V
Ref.Sonepar
795630
EAN
8435466132569
Luminaria de techo Disc 24W 1872lm 4000K diámetro 300mm 1-10V blanco de la marca KOHL LIGHTING. Este downlight de diseño redondo y acabado en blanco está fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, lo que garantiza una larga vida útil de 35.000 horas. Con una potencia nominal de 24W y un flujo luminoso de 1872lm, esta luminaria es ideal para espacios interiores y cuenta con una eficiencia energética de clase A. Su tipo de regulación 1-10V y su clase eléctrica II la hacen segura y fácil de instalar. Además, su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP43 la hacen adecuada para su uso en diferentes aplicaciones. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos.


