KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 24W 1872LM 4000K D.300MM DALI - 517024RBBO4D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517024RBBO4D
Ref.Sonepar
407834
EAN
8435466132521
La luminaria de techo Disc 24W 1872lm 4000K diámetro 300mm DALI gris de KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Cuenta con regulación Dali y un color de luz de 4000K. Su diseño redondo y acabado en aluminio y opal le dan un aspecto moderno y elegante. Además, cumple con la clase de eficiencia energética A y cuenta con una garantía de 3 años. Se instala de forma empotrada con marco y su resistencia al impacto es de IK03. Clasificada como Clase II y con un grado de protección IP43, esta luminaria es una opción segura y de alta calidad para profesionales de la instalación y construcción.