KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 56W 3976LM 3000K D.600MM DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517027RWWO3D
Ref.Sonepar
407836
EAN
8435466132651
La luminaria de techo Disc 56W 3976lm 3000K de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de diseño moderno y elegante, ideal para su instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 600mm, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 56W y una vida útil de 35.000 horas. Su regulación Dali permite un control preciso de la intensidad de luz, mientras que su temperatura de color de 3000K proporciona una iluminación cálida y acogedora. Fabricada en aluminio de alta calidad y con un difusor opal, esta luminaria se integra perfectamente en cualquier ambiente gracias a su color blanco y su forma redonda. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco, y cumple con las normativas de seguridad IK03, clase II y grado de protección IP43. Una opción confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


