KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 56W 4032LM 4000K D.600MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517027RWWO4V
Ref.Sonepar
259969
EAN
8499212472996
Luminaria de techo Disc 56W 4032lm 4000K de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de diseño moderno y elegante, ideal para uso en espacios interiores. Con un diámetro de 600mm, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 56W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su regulación 1-10V permite ajustar la intensidad de luz según las necesidades del ambiente. Fabricado con materiales de alta calidad, su difusor opal y su acabado en color blanco le dan un aspecto estético y discreto. Su instalación es empotrada con marco y su tipo de lámpara es LED, lo que asegura un consumo energético eficiente y una emisión de luz uniforme. Además, cuenta con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica, con un grado de protección IP43 y una resistencia al impacto de IK03. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia para sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


