KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC 8W 360LM 3000K D.120MM PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517021RBBO3P
Ref.Sonepar
805337
EAN
8435466132156
La luminaria de techo Disc 8W 360lm 3000K diámetro 120mm Push gris de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su regulación se realiza mediante un sistema Push y su temperatura del color es de 3000K. El difusor está fabricado en opal y su color básico es gris, mientras que su estructura es de aluminio en color negro. La forma de la luminaria es redonda y su instalación es empotrada con marco. Cuenta con una clase de eficiencia energética B y una garantía de 3 años. Además, cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03, una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección IP 43. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia para sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


