KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC SQ.8W 360LM 3000K 120X120MM

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - DOWNL.DISC SQ.8W 360LM 3000K 120X120MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

517031RWWO3P

Ref.Sonepar

572229

EAN

8435466132804

La luminaria de techo Disc Square 8W 360lm 3000K 120x120mm Push blanco de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de diseño moderno y elegante, ideal para su instalación en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su regulación mediante sistema Push permite un fácil control de la intensidad lumínica. Fabricada en aluminio y con un difusor opal, su forma cuadrada y color blanco la convierten en una opción versátil y estética. Su instalación es empotrada con marco y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP 43, garantizando su resistencia y durabilidad. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia energética.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING