KOHL LIGHTING - DOWNL.LIM EMP.MO.Ø103MM BLANCO-BLANCO 7W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503201RWWM4
Ref.Sonepar
799033
EAN
8445028679180
El Downlight Lim empotrable con marco blanco-blanco 7W 4000K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y está fabricado en aluminio de alta calidad, lo que garantiza una larga durabilidad y resistencia. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para instalaciones en techos y su color blanco-blanco lo hace versátil y fácil de combinar con cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años que respalda su calidad y fiabilidad. Este downlight cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK06 y un grado de protección IP44, lo que lo hace apto para su uso en diferentes aplicaciones. En resumen, el Downlight Lim empotrable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


