KOHL LIGHTING - DOWNL.LIM EMP.MO.Ø103MM NEGRO-NEGRO 7W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503201RBBM4
Ref.Sonepar
808363
EAN
8445028679166
El Downlight Lim empotrable con marco negro-negro 7W 4000K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y no es orientable, lo que lo hace ideal para iluminar de manera uniforme espacios interiores. Su diseño empotrado con marco en color negro-negro lo hace perfecto para una estética moderna y elegante. Fabricado en aluminio, este downlight garantiza durabilidad y resistencia. Además, cuenta con una garantía de 3 años para mayor tranquilidad. Su instalación es sencilla y segura, ya que cumple con la normativa de resistencia al impacto IK06 y tiene un grado de protección IP44. Sin duda, el Downlight Lim de KOHL LIGHTING es una excelente opción para iluminar cualquier espacio de manera eficiente y estética.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


