KOHL LIGHTING - DOWNL.LIM EMP.MO.Ø176MM NEGRO-NEGRO 25W - 503203RBBM3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503203RBBM3
Ref.Sonepar
812502
EAN
8445028679234
El Downlight Lim empotrable con marco negro-negro 25W 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 25W, este downlight ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad en espacios interiores. Su diseño empotrado con marco negro-negro lo hace perfecto para integrarse en cualquier tipo de techo. Fabricado con aluminio de alta calidad, este downlight garantiza durabilidad y resistencia. Además, cuenta con una garantía de 3 años para mayor tranquilidad. Su instalación es sencilla y segura gracias a su resistencia al impacto IK06 y su grado de protección IP 44. Con el Downlight Lim empotrable de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una solución de iluminación moderna y eficiente en cualquier tipo de espacio.


