KOHL LIGHTING - DOWNL.LIM EMP.MO.Ø176MM NEGRO-NEGRO 25W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503203RBBM4
Ref.Sonepar
812656
EAN
8445028679241
El Downlight Lim empotrable con marco negro-negro 25W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 25W, este downlight ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad en espacios interiores. Su diseño empotrado con marco negro-negro lo hace perfecto para integrarse en cualquier tipo de techo, aportando un toque moderno y elegante. Fabricado en aluminio de alta calidad, este downlight garantiza una larga durabilidad y resistencia al impacto (IK06). Además, cuenta con un grado de protección IP44, lo que lo hace adecuado para su uso en ambientes húmedos. Con una garantía de 3 años, el Downlight Lim empotrable con marco negro-negro 25W 4000K es una excelente opción para aplicaciones en oficinas, comercios, hoteles y otros espacios interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


