KOHL LIGHTING - DOWNL.LUXO EMP.MO.Ø85MM NEGRO-NEGRO 38º
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RBB32
Ref.Sonepar
801145
EAN
8445028773918
La luminaria Luxo empotrable con marco negro-negro 8W CRI 90.9 2700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una luz de alta calidad y un diseño moderno y elegante. Fabricada en aluminio y con un acabado en negro-negro, se integra perfectamente en cualquier espacio. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje empotrado con marco. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK05 y un grado de protección de IP 32. Una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


