KOHL LIGHTING - DOWNL.LUXO IP65 EMP.MO.Ø85MM BLANCO-BLAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501531RWW32
Ref.Sonepar
812218
EAN
8445028710234
La luminaria Luxo IP65 empotrable con marco blanco-blanco de 12W y CRI 90.9 2700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de alta calidad y diseño moderno. Fabricado en aluminio, cuenta con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, lo que garantiza una iluminación de alta calidad y fidelidad de color. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje empotrado con marco. Además, cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK05 y un grado de protección IP65. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es ideal para aplicaciones en construcciones y proyectos de instalación profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


