KOHL LIGHTING - DOWNL.LUXO LUR SUPF.Ø45MM BLANCO-SHINY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501541SWS34
Ref.Sonepar
797310
EAN
8445028711040
La luminaria Luxo Lur superficie White-Shiny Brown de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con una potencia nominal de 10W y una temperatura de color de 4000K, esta luminaria no regulable es perfecta para espacios de trabajo y oficinas. Fabricada en aluminio de alta calidad, su diseño en color blanco y marrón brillante le da un toque elegante y moderno. Con una garantía de 3 años, esta luminaria se instala fácilmente en superficie y cumple con las normativas de seguridad IK05 y IP20. Una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de iluminación profesional.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


