KOHL LIGHTING - DOWNL.LUXO LUR SUPF.Ø45MM NEGRO-SHINY NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501541SBS34
Ref.Sonepar
797309
EAN
8445028711057
La luminaria Luxo Lur de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y una temperatura de color de 4000K, esta luminaria de superficie en color negro-marrón brillante es ideal para crear ambientes modernos y elegantes. Su diseño en aluminio la hace resistente y duradera, además de ser orientable para una mejor iluminación. No regulable, su instalación es sencilla y segura gracias a su grado de protección IP20 y resistencia al impacto IK05. Con una garantía de 3 años, es perfecta para aplicaciones en superficies.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING