KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA LED 15W 3000K D.172MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531002RWWO3
Ref.Sonepar
257164
EAN
8435466128562
La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 15W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 15W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria tiene un diseño redondo y elegante en color blanco-blanco. Cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es empotrada con marco y su tipo de lámpara es LED. Cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y tiene un grado de protección IP 44. Ideal para su uso en instalaciones profesionales de construcción e instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


