KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA LED 22W 4000K D.227MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531003RWWO4
Ref.Sonepar
271244
EAN
8435466128593
La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 22W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 22W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, ideal para crear un ambiente luminoso y agradable. Fabricada con materiales de alta calidad, como aluminio y un difusor opal, esta luminaria cuenta con un diseño redondo y acabados en blanco-blanco, que se integran perfectamente en cualquier espacio. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco. Además, cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP44. Con una garantía de 3 años, la luminaria Lim Miranda es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


