Fin de vida

KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA LED 8W 4000K D.120MM BL

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA LED 8W 4000K D.120MM BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531001RWWO4

Ref.Sonepar

273340

EAN

8435466128555

La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 8W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y un flujo luminoso de 800lm, esta luminaria ofrece una vida útil de 35.000 horas y una temperatura de color de 4000K. Su diseño redondo y acabado en aluminio y opal lo convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de instalación empotrado con marco, y cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y IP44. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una opción de alta calidad y durabilidad.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING