KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA LED 8W 4000K D.120MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531001RWWO4
Ref.Sonepar
811998
EAN
8435466128555
La luminaria Lim Miranda empotrable con marco blanco-blanco 8W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y un flujo luminoso de 800lm, esta luminaria ofrece una vida útil de 35.000 horas y una temperatura de color de 4000K. Su diseño redondo y acabado en aluminio y opal lo convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de instalación empotrado con marco, y cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y IP44. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una opción de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


