KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA SQ.LED 15W 3K 172X172 BL - 531052RWWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531052RWWO3
Ref.Sonepar
610497
EAN
8435466128623
La luminaria Lim Miranda SQ de la marca KOHL LIGHTING es un downlight empotrable con marco blanco-blanco de 15W y temperatura de color 3000K. No regulable, cuenta con una vida útil de 35.000 horas y un flujo luminoso de 1350lm. Fabricada en aluminio con difusor opal, su forma cuadrada la hace ideal para espacios interiores. Con una eficiencia energética de clase A+ y garantía de 3 años, cumple con las normativas de seguridad IK03, clase II y grado de protección IP44. Su instalación se realiza mediante empotrado con marco y su uso está recomendado para interiores.