KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA SQ.LED 15W 4K 172X172 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531052RWWO4
Ref.Sonepar
407856
EAN
8435466128630
La luminaria Lim Miranda SQ empotrable con marco blanco-blanco 15W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 15W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación duradera y eficiente. Su temperatura de color de 4000K y su material de difusor opal proporcionan una luz blanca y uniforme. Este downlight se instala empotrado con marco y su forma cuadrada lo hace ideal para una estética moderna. Cumple con la clase de eficiencia energética A+ y cuenta con una garantía de 3 años. Además, su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP44 lo hacen seguro y adecuado para su uso en diferentes entornos. La luminaria Lim Miranda SQ es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y eficiencia.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


