KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA SQ.LED 22W 3K 227X227 BL - 531053RWWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531053RWWO3
Ref.Sonepar
624004
EAN
8435466128647
La luminaria Lim Miranda SQ de la marca KOHL LIGHTING es un downlight empotrable con marco blanco-blanco, ideal para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 22W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria cuenta con un flujo luminoso de 1980lm y una temperatura de color de 3000K. Su diseño cuadrado y acabados en aluminio y difusor opal, le dan un aspecto moderno y elegante. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla, ya que se empotra con marco, y cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 44. La luminaria Lim Miranda SQ es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera.


