KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA SQ.LED 22W 4K 227X227 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531053RWWO4
Ref.Sonepar
265395
EAN
8435466128654
La luminaria Lim Miranda SQ empotrable con marco blanco-blanco 22W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 22W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra y su difusor opal garantiza una distribución uniforme de la luz. Fabricada en aluminio de color blanco-blanco y con forma cuadrada, esta luminaria se integra perfectamente en cualquier ambiente. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco y cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP44. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia energética.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


