KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA SQ.LED 8W 3K 120X120 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531051RWWO3
Ref.Sonepar
565637
EAN
8435466128609
La luminaria Lim Miranda SQ empotrable con marco blanco-blanco 8W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 3000K y sus 720 lúmenes proporcionan una luz cálida y agradable. Fabricado en aluminio con acabado en blanco-blanco, su forma cuadrada y su material opal del difusor lo convierten en una opción elegante y moderna. Este downlight se instala de forma empotrada con marco y cumple con las normativas de seguridad IK03, clase II y grado de protección IP44. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, la luminaria Lim Miranda SQ es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


