KOHL LIGHTING - DOWNL.MIRANDA SQ.LED 8W 4K 120X120 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
531051RWWO4
Ref.Sonepar
310194
EAN
8435466128616
La luminaria Lim Miranda SQ empotrable con marco blanco-blanco 8W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una larga duración y eficiencia energética. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra y su material de aluminio y difusor opal aseguran una distribución uniforme de la luz. Este downlight se instala de forma empotrada con marco y su diseño cuadrado en color blanco-blanco lo hace adecuado para cualquier tipo de decoración. Cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y grado de protección IP44. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


