KOHL LIGHTING - DOWNL.NOON EMP.MO.Ø83MM NEGRO-NEGRO 38º
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RBB32
Ref.Sonepar
803909
EAN
8445028678664
El Downlight Noon de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad. Este downlight empotrado cuenta con un marco de ø83mm en color negro-negro y un ángulo de haz de 38º, lo que permite una iluminación focalizada y precisa. Con una potencia nominal de 7W y un CRI >80, este downlight ofrece una luz cálida de 2700K que crea un ambiente acogedor y agradable. Además, su diseño en aluminio y policarbonato garantiza durabilidad y resistencia. Este downlight no es regulable y se instala fácilmente en techos empotrados. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP23, y cuenta con una garantía de 3 años. Sin duda, el Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una excelente opción para proyectos de iluminación profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


