KOHL LIGHTING - DOWNL.NOON IP65 EMP.MO.Ø83MM BLANCO-BLAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508031RWW34
Ref.Sonepar
790350
EAN
8445028775134
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø83mm blanco-blanco 38º 7W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, este downlight ofrece una iluminación eficiente y precisa en cualquier espacio. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para una instalación discreta y su material de aluminio y policarbonato garantizan su durabilidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años para mayor tranquilidad. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y tiene un grado de protección IP65, lo que lo hace resistente al impacto y adecuado para su uso en ambientes húmedos. Sin duda, el Downlight Noon IP65 de KOHL LIGHTING es una excelente opción para proyectos de instalación y construcción de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


