KOHL LIGHTING - DOWNL.NOON IP65 EMP.MO.Ø93MM BLANCO-BLAN - 508032RWW33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508032RWW33
Ref.Sonepar
790353
EAN
8445028710586
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø93mm blanco-blanco 38º 10W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y acabados en aluminio y policarbonato, este downlight ofrece una potencia nominal de 10W y un ángulo de haz de 38º, ideal para iluminar espacios específicos. Su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco y su resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP65 lo hacen perfecto para aplicaciones en interiores y exteriores. Además, cuenta con una garantía de 3 años, asegurando su durabilidad y calidad.