KOHL LIGHTING - DOWNL.REBECCA LED 10W 4K NO DIM.60º BL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532701RWW34
Ref.Sonepar
202885
EAN
8435466100148
El empotrable orientable Rebecca LED 10W 4000K no dimable 60º blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Este producto cuenta con una potencia nominal de 10W y un flujo luminoso de 1010lm, lo que garantiza una iluminación eficiente en espacios interiores. Su diseño en forma redonda y acabado en aluminio blanco lo convierten en una opción estética y duradera. Además, su vida útil de 35.000 horas y garantía de 3 años aseguran su calidad y durabilidad. Este empotrable es orientable y cuenta con un grado de apertura de 30º, lo que permite una iluminación ajustable según las necesidades del espacio. Su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco y su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP23 lo hacen apto para su uso en interiores. Cumple con la clase de eficiencia energética A+ y las normativas de seguridad eléctrica clase II. En resumen, el empotrable orientable Rebecca LED 10W 4000K no dimable 60º blanco de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


