KOHL LIGHTING - DOWNL.REBECCASQUARE LED 10W 3K 40¿ AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532711RA23
Ref.Sonepar
565606
EAN
8435466100162
El empotrable orientable Rebecca Square LED 10W 3000K 40º aluminio de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un flujo luminoso de 990lm, este empotrable ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad en espacios interiores. Su diseño cuadrado en aluminio plateado lo hace ideal para cualquier tipo de decoración. Además, su grado de apertura de 30º y su orientabilidad permiten una iluminación precisa y personalizada. Este empotrable cuenta con una vida útil de 35.000 horas y una garantía de 3 años, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad. Su montaje empotrado con marco lo hace fácil de instalar y su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP23 lo hacen seguro para su uso en interiores. Cumple con la clase de eficiencia energética A+ y las normativas de clase II y IP23. Con una tensión de 320mA y una temperatura de color de 3000K, este empotrable es una excelente opción para cualquier proyecto de iluminación interior.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


