KOHL LIGHTING - DOWNL.REBECCASQUARE LED 10W 4K 60º AL - 532711RA34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532711RA34
Ref.Sonepar
236314
EAN
8435466100223
El empotrable orientable Rebecca Square LED 10W 4000K 60º aluminio de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, este empotrable cuenta con una potencia nominal de 10W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación duradera y eficiente. Su grado de apertura de 30º y su orientabilidad lo hacen ideal para enfocar la luz en un punto específico. Fabricado en aluminio de alta calidad, este empotrable cuenta con un acabado en color plateado y una forma cuadrada que se adapta a cualquier espacio interior. Con una eficiencia energética de clase A+ y una garantía de 3 años, este empotrable es una opción segura y confiable. Se puede montar fácilmente empotrado con marco y su resistencia al impacto de IK05 y su grado de protección IP 23 lo hacen ideal para su uso en espacios interiores. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica de clase II y es resistente al agua. En resumen, el empotrable orientable Rebecca Square LED 10W 4000K 60º aluminio de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una iluminación eficiente y duradera en sus proyectos de construcción e instalación.


