KOHL LIGHTING - DOWNL.TINA ROUND LED 20W D.172MM 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504052RWW3V
Ref.Sonepar
595019
EAN
8435466103071
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 18W 3000K 1-10V de KOHL LIGHTING es un downlight de alta calidad diseñado para brindar una iluminación eficiente y elegante en cualquier espacio. Con una potencia nominal de 18W y un diseño no orientable, esta luminaria es ideal para instalaciones empotradas con marco. Está fabricada en aluminio de color blanco-blanco, lo que le otorga un aspecto moderno y sofisticado. Cuenta con una garantía de 3 años y su montaje es sencillo gracias a su diseño empotrado con marco. Además, cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP 23, garantizando su durabilidad y seguridad en cualquier entorno. Con la luminaria de techo Disc Tina Deep de KOHL LIGHTING, podrás crear ambientes luminosos y elegantes en cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


