KOHL LIGHTING - DOWNL.TINA ROUND LED 24W 3K D.220 BL TEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504053RWW3V
Ref.Sonepar
299849
EAN
8435466128500
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 24W 3000K 1-10V de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de alta calidad y diseño moderno. Con una potencia nominal de 24W, no es orientable y se instala empotrado con marco. Está fabricado en aluminio y cuenta con un elegante acabado en blanco-blanco. Además, cuenta con una garantía de 3 años para asegurar su durabilidad. Su montaje también es empotrado con marco, lo que lo hace ideal para aplicaciones en techos. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP 23, lo que lo hace seguro y adecuado para su uso en diferentes entornos. Con la luminaria de techo Disc Tina Deep, KOHL LIGHTING ofrece una solución de iluminación eficiente y de alta calidad para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


